チューブ 700x18-25C

チューブ 700x18-25C - FORCE

チューブ厚0.97mmの700Cチューブ。

ブラックチューブ厚さ(mm)0.97内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7541009980701700×18-25C18-622W/O仏式バルブ:60
2,480
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
7541008380700700×18-25C18-622W/O仏式バルブ:48
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする