FORCE
フレームポンプ ホース付
収納可能なホース付きで扱いやすい樹脂製の携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大120PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途
フレームに装着できる携帯ミニポンプ。
適合タイヤバルブ
米式、仏式
色
ブラック
寸法(mm)
約265×約30×約40
質量(g)
132
種別
GP871
空気圧
最大120PSI
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75410196
80750
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください