FORCE
フレームポンプ ホース付
収納可能なホースと足で固定できる台座が付いており扱いやすい携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大140PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途
ホース、ゲージ、台座付きの携帯ミニポンプ。
適合タイヤバルブ
米式、仏式
色
シルバー
寸法(mm)
約275×約30×約40
質量(g)
202
空気圧
最大140PSI
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75410205
80751
¥
4,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください