ミニプラポンプ EASY DUO

ミニプラポンプ EASY DUO - FORCEミニプラポンプ EASY DUO - FORCEミニプラポンプ EASY DUO - FORCE

最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。

用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。適合タイヤバルブ米式、仏式ブラック寸法(mm)約290質量(g)108材質樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7541023980760
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする