iPhone 8 Plus/7 Plus 手帳 シンプル マグネット/ブラック/ブラック RT-P15ELC1/BB

iPhone 8 Plus/7 Plus 手帳 シンプル マグネット/ブラック/ブラック RT-P15ELC1/BB - レイ・アウト

iPhone 8 Plus/7 Plus 手帳 シンプル マグネット/ブラック/ブラックリーズナブルで初めての方でも使いやすい。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。ICカードポケットと収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。

質量(g)79寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.2×8.5×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75410957RT-P15ELC1/BBiPhone 8 Plus/iPhone 7 Plus手帳型ブラック/ブラックスタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする