曜日別特売

iPhone XS/X 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッド

iPhone XS/X 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッド - レイ・アウトiPhone XS/X 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッド - レイ・アウトiPhone XS/X 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッド - レイ・アウトiPhone XS/X 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッド - レイ・アウトiPhone XS/X 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッド - レイ・アウトiPhone XS/X 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッド - レイ・アウトiPhone XS/X 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッド - レイ・アウト
(1件のレビュー)

iPhone XS/X 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッドカード収納+スタンド機能付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。ICカードポケット・収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。

対応機種iPhone XS/X特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付タイプ手帳型ブラック/レッド材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材質量(g)58寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.9×7.8×1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75410975RT-P20ELC1/BR
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75410975
2022-10-29
用途: アニメ、ドラマの視聴時
澤田電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

磁石が弱くケースの蓋側が開き、単体で横開きが出来なく倒れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする