曜日別特売

iPhone 11 Pro 手帳 シンプル マグネット/ブラック/レッド

iPhone 11 Pro 手帳 シンプル マグネット/ブラック/レッド - レイ・アウト

iPhone 11 Pro 手帳 シンプル マグネット/ブラック/レッド追究された使いやすさ。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。

対応機種iPhone 11 Pro特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付タイプ手帳型ブラック/レッド材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材質量(g)55寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.9×1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75411063RT-P23ELC1/BR
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする