レイ・アウト
iPhone SE(第2世代)/ 8 / 7 / 6s / 6 耐衝撃ハイブリッド
四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。全周フルエアクッション。鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。液晶を下向きに置いても傷がつきにくい。衝撃をやわらげるTPU素材。
質量(g)
23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.6×7.3×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75411237
RT-P25CC14/CM
iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/iPhone 6s/iPhone 6
ケース型
クリア
耐衝撃、ストラップホール付
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください