iPhone SE(第2世代)/8/7 耐衝撃マットハイブリッド Sarafit/ブラック

iPhone SE(第2世代)/8/7 耐衝撃マットハイブリッド Sarafit/ブラック - レイ・アウト

しっとりさらさらとした手触りが特徴のハイブリッドケース。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。ボタンや端子周りまで覆っているので端末をしっかり保護。液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。デザインを損ねない側面のストラップホール。

質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.7×7.3×1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75411307RT-P24BS3/BiPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7ケース型ブラック耐衝撃、ストラップホール付ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする