Galaxy S10 手帳 シンプル マグネット /ブラック/レッド

Galaxy S10 手帳 シンプル マグネット /ブラック/レッド - レイ・アウト

Galaxy S10 手帳 シンプル マグネット /ブラック/レッド追究された使いやすさ。カードやレシートなども入れられる大きめの収納ポケット付き。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。

対応機種Galaxy S10特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付タイプ手帳型ブラック/レッド材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×8.5×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75411596RT-GS10ELC1/BR
オープン2,098
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする