AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7 ハイブリッド/クリア

AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7 ハイブリッド/クリア - レイ・アウト

AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7 ハイブリッド/クリア
ハイブリッド/クリア衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネート。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材。デザインを損ねない側面のストラップホール。

対応機種AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7特性ストラップホール付タイプケース型クリア材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)19寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.9×7.4×1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75411614RT-AQSE3CC2/C
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り17点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする