曜日別特売

ハーデック(HARDEC) DEC6154

ハーデック(HARDEC) DEC6154 - 東リ

リアルデコでは施工できない三次曲面や、より強度を必要とする場所、水廻りなどをカバー。
リアルデコと同柄同色なので、目的やコストに応じて使い分けできます。
1.傷に強い
2.汚れに強い
3.不燃認定品
4.防かび性

幅(cm)122タイプハーデックリピート(mm)(柄)タテ:790、ヨコ:210防火性能不燃・準不燃防火種別1-4特性防かび性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75419479DEC61541巻(1m)1
7,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419488DEC61541巻(2m)2
14,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419497DEC61541巻(3m)3
21,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419506DEC61541巻(4m)4
28,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419515DEC61541巻(5m)5
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419524DEC61541巻(6m)6
42,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419533DEC61541巻(7m)7
49,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419549DEC61541巻(8m)8
56,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419558DEC61541巻(9m)9
63,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419567DEC61541巻(10m)10
70,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419576DEC61541巻(11m)11
77,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419585DEC61541巻(12m)12
84,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419594DEC61541巻(13m)13
92,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419603DEC61541巻(14m)14
99,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419619DEC61541巻(15m)15
106,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419628DEC61541巻(16m)16
113,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419637DEC61541巻(17m)17
120,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419646DEC61541巻(18m)18
127,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419655DEC61541巻(19m)19
134,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419664DEC61541巻(20m)20
141,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419673DEC61541巻(21m)21
148,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419689DEC61541巻(22m)22
155,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419698DEC61541巻(23m)23
162,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419707DEC61541巻(24m)24
169,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419716DEC61541巻(25m)25
177,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419725DEC61541巻(26m)26
184,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419734DEC61541巻(27m)27
191,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419743DEC61541巻(28m)28
198,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419759DEC61541巻(29m)29
205,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419768DEC61541巻(30m)30
212,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75419479DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419488DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419497DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419506DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419515DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419524DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419533DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419549DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419558DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419567DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419576DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419585DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419594DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419603DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419619DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419628DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419637DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419646DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419655DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419664DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419673DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419689DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419698DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419707DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419716DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419725DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419734DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419743DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419759DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419768DEC615470437704DEC8246~DEC8370DEC6154 【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370 東リ 70437704【オーダー】ハーデック DEC8246~DEC8370東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする