曜日別特売

小型光ファイバ融着接続機

小型光ファイバ融着接続機 - 古河電工(古河電気工業)

固定V溝型光ファイバ融着接続機
広く作業しやすい風防内構造
光ファイバ癖取り機能標準搭載(カールリムーブ機能)
ドロップケーブル接続に適した高トルクモータ採用
融着接続&加熱補強が100回可能な大容量バッテリ
優れた耐環境性能

適合光ファイバ:SMF(G.652、G.657A1、G.657A2)、MMF(G.651)、DSF(G.653)、NZDSF(G.655)、BIF/UBIF(Bend Insensitive Fiber G.657B3)線径(μm)光ファイバ:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×161×64.5(衝撃緩衝材含まず)、139×176×71(衝撃緩衝材含む)質量(g)970(バッテリ含む)モニタ3.5インチLCDモニタ通信ポートUSB ver. 2.0 mini-B電源AC:100 ~ 240V(50/60Hz)、DC:11 ~ 17V連続使用回数100回(加熱補強含む)使用環境条件高度:(A)0 ~ 5000m (M4)0 ~ 2000m、温度:ー 10 ~+50℃、湿度:0 ~ 95%(結露なきこと)、風速:15m/sec保管環境温度:ー 40 ~ +60℃、湿度:0 ~ 95%(結露なきこと)内容量1式
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
被覆外径(mm)
切断長(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75507426NJ001A 標準セットNJ001A融着接続機本体 NJ001A-X-A-0001 1台 、ハード収納ケース HCC-06 1個 、内蔵バッテリ(本体内蔵) S946 1個 、0.25mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-250 1組 、予備電極棒 ELR-01 1組 、ACアダプタ S978A 1個 、AC電源コード 1本 、補強部設置台 CTX-02 1個、三脚アダプタ TPA-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B522 1枚、取扱説明書 UMC-01 1枚光ファイバ:0.25、0.50、0.90光ファイバ:5、10単心線
536,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
75507435NJ001A 推奨セットNJ001A融着接続機本体 NJ001A-X-A-0001 1台 、ハード収納ケース HCC-06 1個 、内蔵バッテリ(本体内蔵) S946 1個 、0.25mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-250 1組 、予備電極棒 ELR-01 1組、 ACアダプタ S978A 1個 、AC電源コード 1本、 補強部設置台 CTX-02 1個、三脚アダプタ TPA-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B522 1枚、取扱説明書 UMC-01 1枚 、光ファイバストリッパ S211B 1個 、光ファイバカッタ S326A 1個光ファイバ:0.25、0.50、0.90光ファイバ:5、10単心線
626,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
75507444NJ001M4 標準セットNJ001M4融着接続機本体 NJ001M4-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-06 1個 、内蔵バッテリ(本体内蔵) S946 1個、0.25mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-250 1組 、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組、予備電極棒 ELR-02 1組、ACアダプタ S978A 1個、AC電源コード 1本、補強部設置台 CTX-02 1個、ファイバリフォーマ(心線セット補助具) S122-X-A-0007 1組、三脚アダプタ TPA-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B522 1枚、取扱説明書 UMC-01 1枚光ファイバ:(単心線)0.25、0.50、0.90/テープ(心線厚)0.28 ~ 0.40光ファイバ:10単心線~4心テープ
774,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
75507453NJ001M4 推奨セットNJ001M4融着接続機本体 NJ001M4-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-06 1個 、内蔵バッテリ(本体内蔵) S946 1個、0.25mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-250 1組 、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組、予備電極棒 ELR-02 1組、ACアダプタ S978A 1個、AC電源コード 1本、補強部設置台 CTX-02 1個、ファイバリフォーマ(心線セット補助具) S122-X-A-0007 1組、三脚アダプタ TPA-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B522 1枚、取扱説明書 UMC-01 1枚、光ファイバストリッパ S211B 1個、光ファイバホットストリッパ S218R-Plus 1個、光ファイバカッタ S326A 1個光ファイバ:(単心線)0.25、0.50、0.90/テープ(心線厚)0.28 ~ 0.40光ファイバ:10単心線~4心テープ
948,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする