| 75507469 | S124M4 標準セット | 融着接続機本体 S124M4-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース TCC-01 1個、本体内蔵バッテリ S947 1個、ACアダプタ S979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、Wi-Fi ドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組 | 単心、2心、4心 | 光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)BIF(ITU-T G.657A1、A2) | 40mm、60mm | 56倍 | - | - | | | |
| 75507478 | S124M4 推奨セット | 融着接続機本体 S124M4-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース TCC-01 1個、本体内蔵バッテリ S947 1個、ACアダプタ S979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、Wi-Fi ドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組、光ファイバストリッパ S211B 1個、光ファイバホットストリッパ S218R-Plus 1式、光ファイバカッタ S326A 1式 | 単心、2心、4心 | 光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)BIF(ITU-T G.657A1、A2) | 40mm、60mm | 56倍 | - | - | | | |
| 75507487 | S124M4 FULLセット | 融着接続機本体 S124M4-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース TCC-01 1個、本体内蔵バッテリ S947 1個、ACアダプタ S979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、Wi-Fi ドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、0.25mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-250 1組、0.90mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-900 1組、2心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-002 1組、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組、光ファイバストリッパ S211B 1個、光ファイバホットストリッパ S218R-Plus 1式、光ファイバカッタ S326A 1式 | 単心、2心、4心 | 光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)BIF(ITU-T G.657A1、A2) | 40mm、60mm | 56倍 | - | - | | | |
| 75507496 | S124M8 標準セット | 融着接続機本体 S124M8-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース TCC-01 1個、本体内蔵バッテリ S947 1個、ACアダプタ S979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、ファイバリフォーマ(12心以下用) FRF-02 1組、Wi-Fiドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組、8心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-08e 1組 | 単心、2心、4心、6心、8心 | 光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)、DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657A1、A2) | - | 28倍、56倍(ズーム時) | 光ファイバ:(単心線)0.25、0.50、0.90/テープ(心線厚)0.28 ~ 0.40 | - | | | |
| 75507505 | S124M8 推奨セット | 融着接続機本体 S124M8-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース TCC-01 1個、本体内蔵バッテリ S947 1個、ACアダプタ S979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、ファイバリフォーマ(12心以下用) FRF-02 1組、Wi-Fiドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組、8心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-08e 1組、光ファイバストリッパ S211B 1個、光ファイバホットストリッパ S218R-Plus 1式、光ファイバカッタ S326A 1式 | 単心、2心、4心、6心、8心 | 光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)、DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657A1、A2) | - | 28倍、56倍(ズーム時) | 光ファイバ:(単心線)0.25、0.50、0.90/テープ(心線厚)0.28 ~ 0.40 | - | | | |
| 75507514 | S124M8 FULLセット | 融着接続機本体 S124M8-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース TCC-01 1個、本体内蔵バッテリ S947 1個、ACアダプタ S979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、ファイバリフォーマ(12心以下用) FRF-02 1組、Wi-Fiドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、0.25mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-250 1組、0.90mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-900 1組、2心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-002 1組、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組、8心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-08e 1組、光ファイバストリッパ S211B 1個、光ファイバホットストリッパ S218R-Plus 1式、光ファイバカッタ S326A 1式 | 単心、2心、4心、6心、8心 | 光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)、DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657A1、A2) | - | 28倍、56倍(ズーム時) | 光ファイバ:(単心線)0.25、0.50、0.90/テープ(心線厚)0.28 ~ 0.40 | - | | | |
| 75507523 | S124M12 標準セット | 融着接続機本体 S124M12-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース ITCC-01 1個、本体内蔵バッテリ 5947 1個、ACアダプタ 5979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、ファイバリフォーマ(12心以下用) FRF-02 1組、Wi-Fiドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、12心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-12e 1組 | 単心、2心、4心、6心、8心、12心 | 光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)/DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)/BIF(ITU-T G.657A1、A2) | - | - | 光ファイバ:(単心線)0.25、0.50、0.90/テープ(心線厚)0.28 ~ 0.40 | 200μmローラブルリボンの接続にも対応 | | | |
| 75507539 | S124M12 推奨セット | 融着接続機本体 S124M12-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース ITCC-01 1個、本体内蔵バッテリ 5947 1個、ACアダプタ 5979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、ファイバリフォーマ(12心以下用) FRF-02 1組、Wi-Fiドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、12心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-12e 1組、光ファイバストリッパ S211B 1個、光ファイバホットストリッパ S218R-Plus 1式、光ファイバカッタ 5326A 1式 | 単心、2心、4心、6心、8心、12心 | 光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)/DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)/BIF(ITU-T G.657A1、A2) | - | - | 光ファイバ:(単心線)0.25、0.50、0.90/テープ(心線厚)0.28 ~ 0.40 | 200μmローラブルリボンの接続にも対応 | | | |
| 75507548 | S124M12 FULLセット | 融着接続機本体 S124M12-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース ITCC-01 1個、本体内蔵バッテリ 5947 1個、ACアダプタ 5979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、ファイバリフォーマ(12心以下用) FRF-02 1組、Wi-Fiドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、0.25mm被覆径単心用光ファイバホルダ S7125-250 1組、0.90mm被覆径単心用光ファイバホルダ 57125-900 1組、2心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-002 1組、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ 5712A-04e 1組、8心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-08e 1組、12心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-12e 1組、光ファイバストリッパ S211B 1個、光ファイバホットストリッパ S218R-Plus 1式、光ファイバカッタ 5326A 1式 | 単心、2心、4心、6心、8心、12心 | 光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)/DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)/BIF(ITU-T G.657A1、A2) | - | - | 光ファイバ:(単心線)0.25、0.50、0.90/テープ(心線厚)0.28 ~ 0.40 | 200μmローラブルリボンの接続にも対応 | | | |