HEADS(ヘッズ)
フィエルテテープ付OPPバッグ
シンプルなリボンデザインのテープ付きギフトバッグです。袋に入れるだけで簡単に完成するので、大量のギフトづくりにおすすめです。ハンカチギフトや靴下のラッピング、ノベルティなどにも使いやすいです。
幅(mm)
170
高さ(mm)
170
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×170+30(テープ部)
材質
OPP[透明]
デザイン
両面異デザイン
サイズ
1
仕様
粘着テープ付
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459397
FIE-TO1
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください