HEADS(ヘッズ)
ボンフルールポーチ
綺麗な花柄のポーチです。お菓子や雑貨などとセットして華やかなギフト作りに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×120×60
材質
塩化ビニール
サイズ
S
形状
スクエア型
仕様
ファスナー・ネームタグ付
内容量
1パック(6個)
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459668
BOF-POS1
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459677
BOF-POS2
ブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください