HEADS(ヘッズ)
リトルフラワーポーチ
ファスナー部についているタッセルがポーチを上品にみせます。内側に撥水加工を施しているので、化粧ポーチとしてリユース出来ます。母の日やホワイトデイにも喜んでいただけます。
材質
ポリエステル綿
デザイン
片面デザイン
仕様
ファスナー・ネームタグ・タッセル付
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459704
LF-POS
タッセルピンク
175(120)×110×55
S
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459695
LF-POM
タッセルレッド
220(150)×140×70
M
¥
6,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください