ポップアニマルポシェット

ポップアニマルポシェット - HEADS(ヘッズ)ポップアニマルポシェット - HEADS(ヘッズ)ポップアニマルポシェット - HEADS(ヘッズ)ポップアニマルポシェット - HEADS(ヘッズ)ポップアニマルポシェット - HEADS(ヘッズ)ポップアニマルポシェット - HEADS(ヘッズ)ポップアニマルポシェット - HEADS(ヘッズ)ポップアニマルポシェット - HEADS(ヘッズ)

もこもこの手触りとかわいい表情がポイントのポシェットです。

材質ポリエステルデザイン片面デザイン内容量1パック(10枚)
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75459713PAK-POC200×130×40くまベージュ
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459729PAP-POC200×130×40パンだホワイト/ブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459738PAU-POC195×180×40うさぎピンク
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75459747PAY-POC155×165×40ヒヨコイエロー
5,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする