スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75460343 | A2663N11 | 50934995 | A2663N13 | ![]() | Anker Nano II 65W | Anker(アンカー) | 1個 | ¥4,082 税込¥4,490 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |