超薄型デザイン:人工衛星等の産業用機械に用いられていた次世代パワー半導体素材「GaN」の採用により、合計最大65Wの高出力ながらAnkerの4ポート急速充電器の中でも最薄レベルの超薄型デザインを実現しました。
USB Power Delivery対応:最新のMacBook Air等のノートPCへ、PD対応のUSB-Cポートから最大45Wの高出力でフルスピード充電が可能です。
4台同時充電:最大45W出力が可能なPowerIQ 3.0対応USB-Cポート1つ、合計最大20W出力のUSB-Aポートを3つ搭載。最新のMacBook Air等のノートPC、タブレット端末といったUSB-C機器1台と、スマートフォンやその他USB機器3台の計4台を同時に充電することができます。
高い互換性:Apple製品やタブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器へ幅広く対応し、合計最大65Wの高出力によるフルスピード充電が可能です。