曜日別特売

高圧洗浄機(エンジンタイプ) HPJ型

高圧洗浄機(エンジンタイプ) HPJ型 - 鶴見製作所

市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。
電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。
直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小形高圧洗浄タイプ。

用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用吐出圧力(MPa)12吐出水量(L/min)10ホース長さ(m)吐水:20/吸水:2.5形式空冷4サイクルOHVガソリンエンジンエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600(2.9/3600)エンジン部総排気量(mL)163始動方式リコイルスタータ使用燃料自動車用無鉛ガソリンタンク容量(L)3.1構造三連スーパーフロー式外観移動式開放型車輪Φ178mm×2/固定車質量(kg)26ノズルストップガン(RL16)ホース寸法(inch)吐水:3/8(両側ワンタッチSUS製カプラ付)、吸水:1/2(ストレーナー付)内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75460849HPJ-4120ME
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75460849HPJ-4120ME04430565HPJ-4120ME2HPJ-4120ME 高圧洗浄機(エンジン駆動・直結タイプ) HPJ型 鶴見製作所 04430565高圧洗浄機(エンジン駆動・直結タイプ) HPJ型鶴見製作所1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする