曜日別特売

折りたたみフタ付きキャリー

折りたたみフタ付きキャリー - ファミリー・ライフ折りたたみフタ付きキャリー - ファミリー・ライフ折りたたみフタ付きキャリー - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

簡単組み立て。ハンドルの長さ二段階に調整可能。コンパクトに折りたためるから、車のトランクに常備できる。
取っ手付き、持ち上げも簡単。夜間の使用時に役立つ反射シール付き。使わない時には折りたたんでコンパクトに収納。

材質ポリプロピレン樹脂、アルミニウム質量(kg)(約)2.7レッド×ブラック耐荷重(kg)(約)25生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)40×32.5×85、コンテナ内寸:(約)35×27×30、収納サイズ:(約)40×10×41.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7546322904008
3,480
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75463229
2023-03-10
用途: 機材搬送と保管
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ

このサイズがジャストでキャスターもダブルタイヤなので段差もスムーズに動きます。
少し重い機材を搬送と保管に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする