曜日別特売

はしご兼用伸縮脚立

はしご兼用伸縮脚立 - 長谷川工業

【片手で閉じるワンタッチバー】
移動する際、片手がふさがっていても簡単に閉じれ、移動も簡単に行うことが可能に。
【回転金具・開き止めのカラーリング】
使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【作業に便利な天板トレー形状】
工具などが置け、作業に便利な天板トレー形状。(特許取得済)
【高さ調節】
凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。
【下部操作レバー】
段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
【ステップ幅】
60mmの幅広踏ざんで足に負担が少なく、作業も快適。

用途作業現場で活躍するプロタイプ伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)60材質アルミ、アルマイト処理段差対応高さ(cm)31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)292内容量1台
注意
※長尺物は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター便費用が生じる事があります。(注意サイズ:RYZ-18c・RYZ-21c・RYZ-24c・RYZ-27c・RYZ-30c)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75463913RYZ-09c0.72~1.031.52~2.16780×450×1706
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
75463929RYZ-12c1.02~1.332.14~2.781090×500×1707.1
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
75463938RYZ-15c1.31~1.632.75~3.401400×550×1708.3
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
75463947RYZ-18c1.61~1.923.37~4.021710×610×17010
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
75463956RYZ-21c1.91~2.223.99~4.632010×660×17011.1
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

必見!ワンタッチバーって何?
この動画は、1が参考にしています。
「新シリーズ」脚立が変わります!|はしご兼用脚立
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75463913RYZ-09c06517239RYZ-09dRYZ-09c はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517239はしご兼用脚立 RYZ-d型長谷川工業1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75463929RYZ-12c06517248RYZ-12dRYZ-12c はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517248はしご兼用脚立 RYZ-d型長谷川工業1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75463938RYZ-15c06517266RYZ-15dRYZ-15c はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517266はしご兼用脚立 RYZ-d型長谷川工業1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75463947RYZ-18c06517300RYZ-18dRYZ-18c はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517300はしご兼用脚立 RYZ-d型長谷川工業1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75463956RYZ-21c06517327RYZ-21dRYZ-21c はしご兼用脚立 RYZ-d型 長谷川工業 06517327はしご兼用脚立 RYZ-d型長谷川工業1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする