KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)

KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) - コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) - コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) - コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) - コンドーテック

ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。
マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。
内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。
繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。

用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※使用荷重内でご使用下さい。
※使用限界を示す安全ライン有り。
※屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年。(JIS B 8818に定める使用期間)
※ベルトスリングの使用状況により、外観に損傷及び異常がなくても上記使用期間を超えるものは破棄して下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
スリング幅(mm)
長さL(m)
総質量(kg)
マスターリング
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法s(mm)
フック
寸法A(mm)
寸法A'(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7546371925MM X 1M1.5(60°以下)2512.52M8W1311906510LS 1.25t181131471143424
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
7546372825MM X 1.5M1.5(60°以下)251.52.88M8W1311906510LS 1.25t181131471143424
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7546373725MM X 2M1.5(60°以下)2523.28M8W1311906510LS 1.25t181131471143424
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7546374625MM X 2.5M1.5(60°以下)252.53.68M8W1311906510LS 1.25t181131471143424
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
7546375525MM X 3M1.5(60°以下)2534M8W1311906510LS 1.25t181131471143424
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
7546376435MM X 1M2.5(60°以下)3513.75M8W16161408013LS 2t18.513.53752134.54228
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
7546377335MM X 1.5M2.5(60°以下)351.54.39M8W16161408013LS 2.0t18.513.53752134.54228
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
7546378935MM X 2M2.5(60°以下)3524.95M8W16161408013LS 2.0t18.513.53752134.54228
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
7546379835MM X 2.5M2.5(60°以下)352.55.51M8W16161408013LS 2.0t18.513.53752134.54228
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
7546380735MM X 3M2.5(60°以下)3536.15M8W16161408013LS 2.0t18.513.53752134.54228
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
7546381650MM X 1M3.5(60°以下)5014.49M8W18191609514LS 2.0t18.513.53752134.54228
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
7546382550MM X 1.5M3.5(60°以下)501.55.25M8W18191609514LS 2.0t18.513.53752134.54228
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
7546383450MM X 2M3.5(60°以下)5026.01M8W18191609514LS 2.0t18.513.53752134.54228
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
7546384350MM X 2.5M3.5(60°以下)502.56.77M8W18191609514LS 2.0t18.513.53752134.54228
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
7546385950MM X 3M3.5(60°以下)5037.53M8W18191609514LS 2.0t18.513.53752134.54228
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする