モノトーン・デリバリーバッグ(無地)

モノトーン・デリバリーバッグ(無地) - タニー・パックモノトーン・デリバリーバッグ(無地) - タニー・パックモノトーン・デリバリーバッグ(無地) - タニー・パックモノトーン・デリバリーバッグ(無地) - タニー・パック

サイドシール(テープ付き):封入の手間が省け見た目もキレイです!
透け防止:モノトーン・フィルムは商品が透けません。プライバシーを守ります!
防水:紙袋と比べて雨などで表面が濡れても中身は濡れません。
底ガゼット(マチ付き):底面に厚みがあるので立体物が詰めやすく大容量!

幅(mm)350厚さ(mm)0.07サイズ高さ(mm)500ベロ部分(mm)50ガゼット(mm)50内容量1ケース(300枚)
注意
※異物混入等については十分注意しておりますが、クリーンルームでの製造ではありませんので異物混入・汚れ「0」というのは非常に困難であることを予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754642450.07X350X500+50(T)Gz50
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする