曜日別特売

Old Resta BIG TOTE BAG

Old Resta BIG TOTE BAG - Old RestaOld Resta BIG TOTE BAG - Old Resta

レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。『Old Resta』のブランドロゴトートバッグ。”SECOND EDITION”はシンプルだけど格好良い、万年筆をモチーフにしました。厚手生地・大容量なトートバッグに加え、取り外して使える可愛いポーチ付き。ポーチはお揃いのブランドロゴ入りです。

材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100%持ち手寸法(mm)540寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:195×150デザイン2nd EDITIONベージュ幅(mm)370高さ(mm)390奥行(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75464376OR171513
オープン
1,588
1,747(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする