アイネット
PE平テープ
ポリエチレン製のテープ状の荷造り・結束紐。巻き取り形状が平巻きのタイプです。対候性が良好です。
用途
一般荷づくり・梱包に。運動会などの応援用のポンポン作りにも。
内容量
1巻
全7種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
グラスグリーン
パステルピンク
ライトブルー
金
銀
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75468016
IH-105-439G
50
500
ポリエチレン(PE)
金
約450
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
75468025
IH-105-439S
50
500
ポリエチレン(PE)
銀
約450
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
75468034
IH-105-439O
50
500
ポリエチレン(PE)
オレンジ
約450
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
75468043
IH-105-439K
50
500
ポリエチレン(PE)
グラスグリーン
約450
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
75468059
IH-105-439R
50
500
ポリエチレン(PE)
ライトブルー
約450
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
75468068
IH-105-439B
50
500
ポリエチレン(PE)
黒
約450
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
75468077
IH-105-439P
50
500
ポリエチレン(PE)
パステルピンク
約450
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください