アイネット
PPロープ 5MMX80M
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
用途
荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75468086
IH-105-473B
約5
80
ポリプロピレン(PP)
青
約200
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
75468095
IH-105-473R
約5
80
ポリプロピレン(PP)
赤
約200
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
75468104
IH-105-473Y
約5
80
ポリプロピレン(PP)
黄
約200
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
75468113
IH-105-473G
約5
80
ポリプロピレン(PP)
緑
約200
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
75468129
IH-105-473K
約5
80
ポリプロピレン(PP)
黒
約200
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください