山崎実業
詰め替え用ディスペンサー タワー 泡タイプ
泡タイプ洗剤専用のディスペンサー。
蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。
置き場に困らないスタイリッシュな設計。
容量(mL)
約360
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×9.5×17
材質
容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)
約200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(360mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75469599
5208
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください