山崎実業
神札ホルダー シングル タワー
壁に押しピンで固定するだけ。
神札を定位置に収納できる神札ホルダーシングル。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を簡単に収納することができます。
お手持ちの押しピンで固定可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×4×8
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約105
耐荷重(g)
約500
内寸(cm)
約幅8.6×奥行き3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75469748
5286
ホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75469757
5287
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください