山崎実業
神札ホルダー リン
神札や破魔矢の定位置に!
木目が美しい神札ホルダー。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札や破魔矢を収納することができます。
壁に木ネジで固定するだけ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×4.5×5
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(g)
約160
耐荷重(kg)
約1
内寸(cm)
約幅25×奥行き3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75469766
5282
ブラウン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
75469775
5283
ナチュラル
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください