山崎実業
神札ホルダー シングル リン
神札の定位置に!木目が美しい神札ホルダー。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を収納することができます。
シングルタイプはお手持ちの押しピンで固定可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.5×4.5×5
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(g)
約60
耐荷重(g)
約500
内寸(cm)
約幅8.5×奥行き3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75469784
5284
ブラウン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
75469793
5285
ナチュラル
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください