曜日別特売

カーオーディオ/ナビ 取付キット

カーオーディオ/ナビ 取付キット - NAVIC(ナヴィック)カーオーディオ/ナビ 取付キット - NAVIC(ナヴィック)カーオーディオ/ナビ 取付キット - NAVIC(ナヴィック)カーオーディオ/ナビ 取付キット - NAVIC(ナヴィック)カーオーディオ/ナビ 取付キット - NAVIC(ナヴィック)カーオーディオ/ナビ 取付キット - NAVIC(ナヴィック)カーオーディオ/ナビ 取付キット - NAVIC(ナヴィック)カーオーディオ/ナビ 取付キット - NAVIC(ナヴィック)

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※適合につきましては2021年7月現在の適合を基に記載致しております。
「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性があります。
年式や型式で適合が変化しますので詳しくはメーカーページよりご確認ください。
全36種類を絞り込む
メーカー
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
メーカー
主な適合車種
タイプ
取付個数
構成部品
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75469949NK-D740Dダイハツタント/タントカスタム R1/7~現在純正ナビ装着用アップグレードナビパック付車2D一体 or 1+1Dパネル(L/R)/メインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/オプションハーネス(24ピン)/ファストン⇒ギボシ変換コード/タント専用ブラケット(L)/タント専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ5×16タッピングネジバックカメラアダプター同梱
9,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
75469958NK-D800Dダイハツムーヴ/ムーヴカスタム H26/12~現在200mm窓口付車(オーディオレス車含む)200mmワイド or 2D一体 or 1+1Dパネル(L/R)/メインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/オプションハーネス(5ピン)/ファストン⇒ギボシ変換コード/ムーヴ専用ブラケット(L)/ムーヴ専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ5×16タッピングネジ-
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75469976NK-H380DEホンダフィット(2010年10月のMC後およびハイブリッドも含む) H19/10~H25/8、フィットシャトル(ハイブリッドを含む) H23/6~H27.5オーディオレス車/ナビ装着車用スペシャルパッケージ付車を含む2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/フィット専用ブラケット(L)/フィット専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ/グロメット-
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
75469985NK-H390DEホンダフリード H20/5~H28/9、フリードスパイク H22/7~H28/9オーディオレス車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/フリード専用ブラケット(L)/フリード専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ/M5×10平座金付きネジ-
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
75469994NK-H400DEホンダヴェゼル H25/12~R3/4、シビック H29/9~R3/6 他オーディオレス車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/M5×8ネジ-
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470003NK-H450DEホンダストリーム H21/6~H26/5、ステップワゴン H21/10~H27/3オーディオレス車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ-
5,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470019NK-H560DEホンダN BOX H23/12~H27/2、N BOXカスタム H23/12~H27/1オーディオレス車/マイクロアンテナ付車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/N BOX専用ブラケット(L)/N BOX専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ/グロメット-
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470028NK-H565DEホンダN BOX H27/2~H29/8、N BOXカスタム H27/2~H29/8オーディオレス車/マイクロアンテナ付車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/N BOX専用ブラケット(L)/N BOX専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ/グロメット-
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470107NK-H660DEホンダフリード/フリード+ H28/9~現在オーディオレス車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/フリード専用ブラケット(L)/フリード専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ-
7,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470116NK-H670DEIIホンダNBOX/NBOXカスタム JF3/JF4、NWGN/NWGNカスタム JH3/JH4オーディオレス車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/N-BOX専用ブラケット(R)/N-BOX専用ブラケット(L)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×12タッピングネジ/M5×16平座金付六角ネジ-
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470125NK-H680DEホンダフィット R2/2~現在オーディオレス車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/フィット専用ブラケット(L)/フィット専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ-
7,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470134NK-H690DEホンダヴェゼル R3/4~現在オーディオレス車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/ヴェゼル専用ブラケット(L)/ヴェゼル専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×12タッピングネジ-
7,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470143NK-H695DEホンダヴェゼル R3/4~現在オーディオレス車8インチ8インチフェイスパネル/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/スポンジテープ/ヴェゼル専用ブラケット(L)/ヴェゼル専用ブラケット(R)/Φ4×12タッピングネジ8インチサイズ対応
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470159NK-N220DE日産エクストレイル H25/12~現在、セレナ H27/8~、デイズ H25/6~現在 等オーディオレス車/ナビ取付パッケージ付車2D一体 or 1+1Dパネル/スポンジテープ/メインハーネス(20ピン)/アンテナ変換アダプター/オプションハーネス(12ピン)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ-
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470168NK-N230WE日産エクストレイル H25/12~現在、セレナ H27/8~、デイズ H25/6~現在 等オーディオレス車/ナビ取付パッケージ付車200mmワイド or 2D一体 or 1+1Dスポンジテープ/メインハーネス(20ピン)/アンテナ変換アダプター/オプションハーネス(12ピン)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ8インチサイズ対応
3,800
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
75470177NK-S210Dスズキ汎用オーディオレス車2D一体 or 1+1Dパネル/パネル固定用シール/メインハーネス(20ピン)-
3,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470186NK-S710Dスズキ汎用オーディオレス車2D一体 or 1+1Dパネル/パネル固定用シール/メインハーネス(20ピン)/オプションハーネス(5ピン)-
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470204NK-S790DスズキワゴンR H29/2~現在、クロスビー H29/12~現在 他オーディオレス車(200mm窓口)2D一体 or 1+1Dパネル/パネル固定用プレート/メインハーネス(20ピン)/オプションハーネス(5ピン)-
5,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470229NK-Y450Dトヨタ汎用200mm窓口付(純正ナビ/異型ラジオ無し)車2D一体 or 1+1Dパネル(L/R)/メインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/オプションハーネス(5ピン)/ファストン⇒ギボシ変換コード/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/M4×5ネジ-
3,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470247NK-Y600DEトヨタプリウス H27/12~現在、ノア/ヴォクシー/エスクァイア H26/1~現在、アルファード/ヴェルファイア H27/1~現在 他200mm窓口付車(オーディオレス車含む)2D一体 or 1+1Dパネル(L/R)/メインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/オプションハーネス(5ピン)/アンテナ変換アダプター/ファストン⇒ギボシ変換コード/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/M4×5ネジ-
4,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470256NK-Y605DEトヨタ汎用200mm窓口付車2D一体 or 1+1Dパネル(L/R)/メインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/オプションハーネス(5ピン)/アンテナ変換アダプター/ステリモハーネス(20ピン)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/M4×5ネジ-
4,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470274NS-Y455Pトヨタ汎用200mm窓口付車200mmワイドメインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/車速ハーネス(5ピン)/ファストン⇒ギボシ変換コード/ステリモハーネス(20ピン)/M5×8ネジ200mm ワイドナビゲーション用/車速信号用コネクター付き
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470283NS-Y605Pトヨタ汎用200mm窓口付車200mmワイドメインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/車速ハーネス(5ピン)/アンテナ変換アダプター/ステリモハーネス(20ピン)/M5×8ネジ200mm ワイドナビゲーション用/車速信号用コネクター付き
4,300
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
75469967NK-D810Dダイハツタント/タントカスタム H25/10~R1/7200mm窓口付車(オーディオレス車含む)200mmワイド or 2D一体 or 1+1Dパネル(L/R)/メインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/オプションハーネス(5ピン)/ファストン⇒ギボシ変換コード/タント専用ブラケット(L)/タント専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ5×16タッピングネジ-
4,500
取扱い終了
返品不可
75470037NK-H580DEホンダN ONE H24/11~R2/3オーディオレス車/ナビ装着車用スペシャルパッケージ付車を含む2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター(GT)/アンテナ変換アダプター(CE)/None専用ブラケット/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/M5×16平座金付六角ネジ/Φ4×12タッピングネジ-
6,800
取扱い終了
返品不可
75470046NK-H590DEホンダフィット H25/9~R2/1オーディオレス車/ナビ装着車用スペシャルパッケージ付車を含む2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L/R)/スポンジテープ/メインハーネス(24P/ステアリングスイッチ対応)/アンテナ変換アダプター/車種専用ブラケット(L/R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ-
6,000
取扱い終了
返品不可
75470055NK-H610DEホンダN WGN H25/11~R1/8ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/N-WGN専用ブラケット/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ/M5×16平座金付六角ネジ-
6,500
取扱い終了
返品不可
75470064NK-H620DEホンダN WGN H25/11~R1/8オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ非装着車)2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター(1.1m)/N-WGN専用ブラケット/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ/M5×16平座金付六角ネジ-
7,500
取扱い終了
返品不可
75470073NK-H630DEホンダグレイス H26/12~R2/7オーディオレス車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/グレイス専用ブラケット/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ/M5×16平座金付六角ネジ-
7,000
取扱い終了
返品不可
75470089NK-H640DEホンダステップワゴン H27/4~現在オーディオレス車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/ステップワゴン専用ブラケット(L)/ステップワゴン専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ-
7,000
取扱い終了
返品不可
75470098NK-H650DEホンダシャトル H27/5~現在オーディオレス車2D一体 or 1+1D2DINパネル/ブラケット(L/R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/シャトル専用ブラケット(L/R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ/M5×16平座金付ネジ-
7,000
取扱い終了
返品不可
75470195NK-S760DスズキワゴンR/ワゴンRスティングレー H24/9~H29/22DIN窓口付車(オーディオレス車含む)2D一体 or 1+1Dパネル/パネル固定用シール/メインハーネス(20ピン)/オプションハーネス(5ピン)/スピードナット/M5×10平座金付ネジ-
3,800
取扱い終了
返品不可
75470213NK-S800DEスズキスイフト H29/1~現在、ジムニー H30/7~現在 他オーディオレス車(200mm窓口)2D一体 or 1+1Dパネル/パネル固定用プレート/メインハーネス(20ピン)/オプションハーネス(5ピン)/アンテナ変換アダプター-
6,500
取扱い終了
返品不可
75470238NK-Y455Dトヨタ汎用200mm窓口付車2D一体 or 1+1Dパネル(L/R)/メインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/オプションハーネス(5ピン)/ファストン⇒ギボシ変換コード/ステリモハーネス(20ピン)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/M4×5ネジ-
4,000
取扱い終了
返品不可
75470265NK-Y606DEトヨタ汎用200mm窓口付車2D一体 or 1+1Dパネル(L/R)/メインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/オプションハーネス(5ピン)/アンテナ変換アダプター/ステリモハーネス(28ピン)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/M4×5ネジ車速信号用コネクター付き
4,700
取扱い終了
返品不可
75470299NS-Y606Pトヨタ汎用200mm窓口付車200mmワイドメインハーネス(10ピン)/リアSPハーネス(6ピン)/車速ハーネス(5ピン)/アンテナ変換アダプター/ステリモハーネス(28ピン)/M5×8ネジ200mm ワイドナビゲーション用/車速信号用コネクター付き
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする