マイクロファイバークロス 洗車用タオル

マイクロファイバークロス 洗車用タオル - ナヴィック
(1件のレビュー)

洗車などに使用できるマイクロファイバータオルです。
手の大きい男性でも使いやすい50cm×50cmサイズ!
メーカー長年ガソリンスタンドで務めているスタッフからのこだわりにより、手の大きい男性でも使いやすい50×50サイズに。
洗車後の拭き上げ中にタオルのずれにくく、四つ折りににして使用すれば1回で8面も使えます!
極細繊維加工でキズが付きにくい!
ポリエステルとナイロンから作られた超極細繊維を使用しているため、愛車のボディに優しく、傷もつきにくい!
耐久性UP!
拭き上げ時の毛落ちの心配もありません。長期間長持ちします!
吸水性バツグン!
極細繊維で水をしっかりキャッチ!極細繊維の隙間で驚きの吸水力を発揮!
使い方は無限大!
洗車タオルに留まらず、家事の際も大活躍!家電製品、家具、窓ガラス、鏡、キッチンのお掃除など、幅広いシーンでご活用いただけます。

材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)2×500×500質量(g/枚)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75470396TAORU5050
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75470396TAORU505066774727TAORU5050 20setTAORU5050 マイクロファイバークロス 洗車用タオル ナヴィック 66774727マイクロファイバークロス 洗車用タオルナヴィック1箱(20枚)
4,598
税込5,058
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75470396
2023-04-09
用途: 洗車時の拭き取り専用
建設業・工事業

吸引力は少し劣るが、3ケ月(約90日間)使用しましたが長持ちします。繊維もあまり硬くならず良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする