テラモト
ループランナーN
弾性回復力に優れたループ構造でヘタリに強く、屋外での長期使用にも安心の耐久性と耐候性です。
用途
人工芝
厚さ(mm)
7.0(パイル5.0・ベース2.0)
長さ(m)
20
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75472645
MR-018-140-1
20
91
29
¥
250,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75472654
MR-018-150-1
20
182
59
¥
500,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770