曜日別特売

エアロカートΣロング(TioTio)

エアロカートΣロング(TioTio) - テラモト

抜群の積載性能と使いやすさで愛されるメンテナンスカート。細菌の増殖を抑え、制菌・抗菌防臭効果を発揮する加工剤を含浸させたサイドカバー仕様です。

用途清掃用カート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×850×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)回収袋:360×360×580(主要サイズ)質量(kg)15.1(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む)ネイビーブルー容量(L)樹脂製ボックス:8.8、回収袋:65繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75472959DS-227-931-3
144,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする