曜日別特売
モノタロウ

チッピングスプレー

チッピングスプレー - モノタロウチッピングスプレー - モノタロウチッピングスプレー - モノタロウチッピングスプレー - モノタロウ
(108件のレビュー)

常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。

用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用内容量1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※撹拌が不足していると液残りの原因となりますので、使用前・使用中もしっかりと振って中身の液体を撹拌してください。
※下塗りが耐溶剤に弱い塗料(ラッカー系)などは 追加防錆保護塗料を塗布するとスリップ(ずり落ち)が発生しますので、使用しないでください。
※締結部分(ボルト等)は厚塗り塗料のため、経時でトルクダウンが生じます。 マスキングを行い、塗布しないでください。
※上塗りする際にはしっかりと乾燥したことを確認してから作業してください。
※用途以外には使用しないでください。
※日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないでください。換気の良い場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75919184-
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【チッピングスプレー】高耐チッピング性で自動車の足回りを守る!.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:108
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: 下回りの暗害防止
自動車・二輪車・自転車関連業

下回りの塩害防止に使用してます。可もなく不可もない商品だと思います、自分が気になるところはツヤがほとんどないというかツヤ消しで広く塗布すると他の部分と黒の違いが目立ってしまう点でしょうか、気にしてませんけど。

対象商品 : 75919184
2025-11-06
用途: 車の下回り塗装

シャシーブラックの2倍以上のお値段なので多用できないですが、仕上がりはマットで厚みもあり、保護されている感じがします。イマイチなところは相変わらず他の色々なモノタロウの缶スプレー製品とデザインが同じなところが非常に扱いづらいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75919184
2026-01-23
用途: バンパーのブラックアウトカスタムに

塗装面との距離と乾燥具合dr肌を作れて良い
ぶつけても上から塗ればok!

対象商品 : 75919184
2026-01-11
用途: 自動車整備
サービス業

車の下回り防錆処理に、コスパが良いので重宝しております。
無くなったらまたリピートします。

2025-12-03
用途: 自動車のタイヤハウス保護塗装
製造業

タイヤハウスの飛び石対策のつもりで使用しました。とても満足しています。

1が参考にしています
2026-02-25
用途: 車用品の塗装
農・林・水産業

申し訳ないがチッピングスプレーとは言えないです。全くといっていいほど粒感がないです。これではただのマットブラックスプレーです。

2025-11-14
用途: 下回り塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

今回購入したチッピングスプレーですが、過去に買った物よりガス圧が弱いようでガスが先に無くなってしまいました。仕様が変わったのか前に購入した物はそのようにならなかった為残念でした。

3が参考にしています
2025-12-18
用途: 車の下回りの塗装
その他業種

もう少しザラザラ、粒々感が出るかと思いましたが、厚めのつや消しブラックと言った感じの仕上がりになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする