リヒトラブ
バインダー
しっかりした厚みの表紙。
あけるとき:とじ具下部のボタンを押すと右側のリングが開きます。
とじるとき:順番にリングをつまむだけで閉じられます。
用途
ワンプッシュでリングが簡単に開く不透明表紙バインダー。
材質
表紙/ポリプロピレン(不透明)(生地厚:0.9mm)、とじ具/ABS樹脂
サイズ
B5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
収納枚数
リーフ70枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75475777
N6025-10
パープル
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75475743
N6025-5
イエロー
¥
420
取扱い終了
返品不可
75475759
N6025-7
グリーン
¥
420
取扱い終了
75475768
N6025-8
ブルー
¥
420
取扱い終了
返品不可
75475786
N6025-11
ネイビー
¥
420
取扱い終了
75475795
N6025-12
ピンク
¥
420
取扱い終了
返品不可
75475804
N6025-16
ベージュ
¥
420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください