曜日別特売

マイナスイオンヘアドライヤー

マイナスイオンヘアドライヤー - ヴィダルサスーン
(1件のレビュー)

ダイヤル式の風量コントロールスイッチで、無段階に風量調節ができます。自分好みの風でセット&ドライ。
2段階の温度切替ができます。きめ細やかなスタイリングが楽しめます。
ほこりのお手入れができる、着脱式の吸込み口フィルター。
ヘアセットに適したサロン仕様のスリットノズルです。
髪にやさしいマイナスイオン機能を搭載しています。
ハンドルは折りたたみができます。

マイナスイオン機能あり消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×71×270本体質量(g)480電源(V)AC100スイッチ(メインスイッチ)HOT-WARM-COOL-OFFコード長さ(m)約1.9付属品集風器機能マイナスイオン機能搭載、無段階風量調節、温風温度切換え、着脱式フィルター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476276VSD1240KJブラック
オープン
取扱い終了
75476285VSD1240WJホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75476276
2024-08-13
用途: 女性脱衣室用に購入

1年半で大きな異音が発生して壊れました。小泉製なので信頼してたのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする