伝票ファイル

伝票ファイル - セキセイ

伝票の追加・差し替えが簡単にできる、ホックとじ具のPP製伝票ファイル
開閉しやすいホックタイプのとじ具で、伝票の追加・差し替えが簡単に行えます。
背ラベルの裏面は、タイトル記入スペースです。

材質(表紙)PPとじ具の種類ホック綴じ厚(mm)30ラベル背ラベル付最大収納枚数(枚)300枚内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
穴数
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75476599DF-2130-00統一伝票2穴(80mm)138×275×38
400
339
373(税込)
当日出荷
75476617DF-2132-00入出金伝票2穴(60mm)118×160×38
300
取扱い終了
代替品有
75476608DF-2131-00振替伝票2穴(60mm)118×205×38
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75476617DF-2132-0018454652F-232-10DF-2132-00 ロックリングファイル セキセイ 18454652ロックリングファイルセキセイ1冊
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする