IPS
ハイブリッド型クリアーコーティング Six-F
シリコン樹脂やガラスコーティングの欠点である、反り・剥がれ・透明感を改善したシリコン樹脂とフッ素樹脂のハイブリッド型クリアーコーティング剤様々な素材に適した汚染・劣化防止、美観回復、防錆処理剤
用途
浴槽、ユニットバスのFRP、人工大理石など樹脂素材シンクなどステンレス素材、サッシなどアルミ素材便器や洗面など陶器、セラミック
成分
フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
標準塗布量(g/m
2
/回)
10~15、1回塗り、スプレー塗装禁止
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.097L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(100g)
注意
※鏡・ガラス・石材・木材には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75478157
610053
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください