IPS
カビ予防・シリコンコーキング Siコート
水回りカビ予防・シリコンコーキング専用カビ防止剤・1回塗りで長期間汚染から守ります。
用途
浴室・キッチンなどの水廻りのカビ予防や外装の汚染対策・シリコンブリード発生の抑制
主な用途
浴室・キッチン
特性
防カビ
成分
シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール
塗装の目安
15m
乾燥時間(分)
15~20
塗布方法
薄めずに原液で使用する。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(25g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75478166
612149
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください