使用方法よく振ってから原液のままご使用ください
目地のシール材が硬化していることを確認後、塗布してください
サッシ廻り、石材等その他の部材に付着しない様に養生してください
標準塗布量を塗り残しのないように塗布してください(塗り残した部分は汚れてきます)
用途各種シーリング材(シリコン系除く)の表面汚染防止、劣化抑制、ブリード・タック除去剤 水廻りの防カビコート剤標準塗布量(g/m2)4~6適合シーリング:変性シリコン、ウレタン、ポリサルファイド、エポキシ、アクリル、ブチル、ポリイソブチレン、軟質ゴム 注)シリコン系は除く危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(100g)