IPS
MJカラー
タイル目地の塗り替え、目地のお掃除、プチリフォームはこれでok。種別は水性塗料
用途
大理石・御影石・タイル目地塗材、レンガ・砂岩・セメント・モルタル補修塗材
主な用途
大理石・御影石・タイル・レンガ・砂岩・セメント・モルタル
成分
シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール
塗装の目安
30m
塗布方法
薄めずに原液で使用する
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(70g)
注意
※希釈水は必ず清水を用いてください
※塗布する目地は、サンドペーパー、ワイヤーブラシ等でサンディング(目粗し)してください
※既存目地表面の油分、埃、カビ等はきれいに清掃してください
※下地が充分に乾燥しているのを確認してから施工してください
※目地埋めしてすぐにスポンジ等で拭き取ると、色ムラが生じやすくなります
※無機質材料のため、施工環境・使用環境により、見本と異なる場合があります
※施工後は充分乾燥養生させてください
※施工時気温5℃以下、35℃以上 または 湿度80%以上での施工は避けてください
※塗り重ねは指触乾燥後施工可能です
※ご使用に当たっては目立たない箇所で試験施工を行ってください
※塗料の保管は0℃以上、40℃以下の場所で、直射日光を避け冷暗所で保管してください
※材料はご購入後6ヶ月以内にご使用ください
全14種類を絞り込む
色
選択してください
アンティーク・ホワイト
オリーブ・グリーン
ゴールデン・ロッド
サンディー・ブラウン
サーモン・ピンク
ダーク・グレー
ナチュラルホワイト
ピーチ・パフ
フローラル・シルク
ベース・グレー
ミント・ブルー
ライト・イエロー
ライト・グレー
ロージー・ブラウン
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75478184
611142
ナチュラルホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75478193
611159
ダーク・グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75478209
611166
ベース・グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75478218
611173
ライト・グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75478227
611180
ピーチ・パフ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
75478236
611197
ミント・ブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
75478245
611203
フローラル・シルク
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
75478254
611210
アンティーク・ホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75478263
611227
ライト・イエロー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
75478279
611234
ロージー・ブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
75478288
611241
オリーブ・グリーン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
75478297
611258
ゴールデン・ロッド
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
75478306
611265
サーモン・ピンク
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
75478315
611272
サンディー・ブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください