シンコール
ホルダー付きマグネットキーフック
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
材質
天然木積層合板/スチール
取付方式
マグネット×1/木ネジ×2
耐荷重(g)
約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×3×9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75479435
02729
ブラウン
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75479444
02730
ナチュラル
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください