曜日別特売

ストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー

ストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー - シンコールストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー - シンコールストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー - シンコールストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー - シンコールストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー - シンコールストッパー付きマグネットキッチンペーパーホルダー - シンコール

マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。

材質ABS樹脂取付方式マグネット耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×10.2~17.5×24.5適合サイズ直径約12cm・高さ24cmまでのキッチン、ロールペーパー(伸縮稼働距離:約7cm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7547947803398ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
7547948703399ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする