曜日別特売

マグネットラップホルダー

マグネットラップホルダー - シンコールマグネットラップホルダー - シンコールマグネットラップホルダー - シンコールマグネットラップホルダー - シンコールマグネットラップホルダー - シンコールマグネットラップホルダー - シンコール

マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。

材質スチール(紛体塗装)取付方式マグネット2枚耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×5.2×15.5適合サイズ約幅4.5×奥行き4.5cm以内、高さ15.5cm以上のラップフィルム箱内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7547953907121ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
7547954807122ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする