シンコール
マグネットキッチンペーパーホルダー
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
材質
スチール(紛体塗装)
取付方式
マグネット
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×5.2×24.5
適合サイズ
高さ24cmまでのキッチンロールペーパー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75479593
07127
ホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75479609
07128
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください