シンコール
マグネットアンブレラスタンド
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
材質
スチール(紛体塗装)
取付方式
マグネット2枚
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(上)16×5×5/(下)16×5×8
適合サイズ
(収納可能数)傘約4本
内容量
1個
注意
※マグマジック使用(壁紙仕上げ)の場合、濡れた状態の傘を収納すると壁紙の剥がれ・かびの原因となりますので、乾燥させてから収納してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75479627
07642
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75479618
07641
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください