曜日別特売

ヘッドランプレンズ交換ツールセット

ヘッドランプレンズ交換ツールセット - KTC

ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。

用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)850セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース内容量1セット
注意
※法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書等)を十分に理解し作業する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479916ATP6015
16,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする